ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51422125 品番JNPR70Y-W
参考基準価格(税別)¥3,005 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。

用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)80 破断荷重(kg)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする