ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51422134 品番 JNPR100J
参考基準価格(税別)¥4,195 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。

用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)巻取4、固定0.5 使用荷重(kg)200 端末仕様Jフック 破断荷重(kg)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする