ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51422159 品番 JNPR100E
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。

用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)巻取4.5 使用荷重(kg)200 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする