JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機本体
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51422177
品番
JNPR300L
参考基準価格(税別)
¥8,045
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
用途
荷物の固定。
材質
ポリエステル、鋼
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
巻取4、固定1
使用荷重(kg)
400
端末仕様
シボリ縫製
破断荷重(kg)
2000