JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機本体
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51422186
品番
JNPR300E
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途
荷物の固定。
材質
ポリエステル、鋼
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
巻取5
使用荷重(kg)
400
端末仕様
エンドレス
破断荷重(kg)
2000