ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51422195 品番 JNPR703J
参考基準価格(税別)¥11,565 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。

用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)巻取5、固定1 使用荷重(kg)700 端末仕様Jフック 破断荷重(kg)3500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする