JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機用オプション品
取り替えベルト巻取側
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51422265
品番
JNM50-50J
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
50mm幅交換用ベルトの巻取り側です。
50mm幅で、巻取側です。
Jフック付きです。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途
ベルト荷締機取替えベルト。
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取側
ベルト長さ(m)
5
端末仕様
Jフック