取り替えベルト巻取側

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51422274 品番JNM50-50L
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

50mm幅交換用ベルト巻取り側です。
50mm幅で、巻取側です。
シボリフック付きです。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。

用途ベルト荷締機取替えベルト。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)50 種類巻取側 ベルト長さ(m)5 端末仕様シボリ縫製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする