ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51422326 品番JNPR703L-10M
参考基準価格(税別)¥14,945 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大きな荷物を固定可能な10Mタイプです。
ベルト長さ10Mで大きな荷物の固定用です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。

用途荷物の固定。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)巻取9、固定1 使用荷重(kg)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする