JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機本体
結束ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51422335
品番
PJ2-30
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥995
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
素早く簡単に結束作業が出来ます。
樹脂バックルでサビに強く簡単に固定できます。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
ねじれがわかるライン入りベルトです。
用途
荷物の束ね締め。
材質
ポリプロピレン、ポリアセタール
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
3
破断強度(kg)
100