アーミーベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51422466 品番BWR600P
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末はトラックレール用ワンピース金具です。
プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。

用途コンテナー車の荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)巻取3、固定1 使用荷重(kg)300 端末仕様ワンピースフック 破断荷重(kg)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする