オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
アーミーベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51422475
品番
BWR100E
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途
荷物の固定に。
材質
ポリエステル、鋼
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
4.5
本体
バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様
エンドレス