オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
アーミーベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51422500
品番
BWB70E
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
荷物の束ね締めに最適です。
カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途
荷物の固定に。
材質
ポリプロピレン、亜鉛合金
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1.8
本体
バックル:カムバックル
端末仕様
エンドレス