オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
アーミーベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51422536
品番
BWR70S
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。
熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。
プロ仕様ですので、走行中の衝撃荷重に強いです。
用途
トラック搬送等での積荷の固定。
材質
本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステル
ベルト幅(mm)
25
形式
ラチェット式
ベルト長さ(m)
(固定側)0.5(巻取り側)4
端末仕様
Sフック