オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
アーミーベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51422545
品番
BWR70L
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。
熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。
プロ仕様ですので、走行中の衝撃荷重に強いです。
用途
トラック搬送等での積荷の固定。
材質
本体金具:S45C ベルト:ポリエステル
ベルト幅(mm)
25
形式
ラチェット式
ベルト長さ(m)
(固定側)0.5(巻取り側)4
端末仕様
シボリ縫製