アーミーベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51422554 品番BWR300P
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。

用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。 材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステル ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3 本体バックル:ラチェット 端末仕様レールフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする