オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
バックルベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51422606
品番
SB15-2
参考基準価格(税別)
¥1,005
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。
樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。
2個入です。
用途
荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。
材質
ポリプロピレン
色
パープル
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1.5
使用荷重(kg)
20