オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
ワイヤー荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51422624
品番
PRX-400
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
小型軽量物用ワイヤー荷締機です。
鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途
小型軽量物用ワイヤー荷締機。
仕様
鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
6
ワイヤー長さ(m)
1.6
安全荷重(kg)
400