オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
ワイヤー荷締機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51422649
品番
PRX-800
参考基準価格(税別)
¥10,985
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
普通トラック用ワイヤー荷締機です。
鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途
普通トラック用ワイヤー荷締機。
仕様
鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
8
ワイヤー長さ(m)
1.7
安全荷重(kg)
800