オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
結束ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51422658
品番
PK2-50
参考基準価格(税別)
¥1,425
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
素早く簡単に結束作業が出来ます。
結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
ねじれがわかるライン入りベルトです。
用途
荷物の結束、固定。
材質
ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
5
破断荷重(kg)
(製品)250