3/8プチソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51422685 品番 PTS310 10mm
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

高さ、外径とも超プチサイズです。
ソケットは、各種ハンドル、アタッチメント等に取り付け六角ボルト・ナットを締め緩めをする工具です。
ソケットは、ボルト・ナットを完全に抱き込んだ状態で使用するので、大きなトルクを出す作業に最適です。
高さ、外径とも従来品とくらべ、最大30パーセントコンパクトに設計されています。
コンパクト設計により狭く複雑な箇所での作業に最適です。
六角ボルト・ナットの角を傷つけない面接触タイプです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロムバナジューム鋼 寸法(mm)10 差込角(mm)9.5(3/8インチ)
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ボルト・ナットは、奥まで完全に差し込んで使用して下さい。
※角ドライブは、根元まで差し込んでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※インパクトレンチ等の動力工具では、使用しないで下さい。
※その他ソケットレンチ以外での用途での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする