スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの ギヤプーラー
ギャープーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51422755
品番
G-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。
爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
用途
引抜き作業。
仕様
ニッケルメッキ
材質
特殊合金鋼
被引き抜き物の直径最小(mm)
40
被引き抜き物の直径最大(mm)
75
破断荷重(kN)
20
注意
※打撃等の衝撃を与えないで下さい。