ギャープーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51422764 品番 G-4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。
爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。

用途引抜き作業。 仕様ニッケルメッキ 材質特殊合金鋼 被引き抜き物の直径最小(mm)50 被引き抜き物の直径最大(mm)100 破断荷重(kN)40
注意
※打撃等の衝撃を与えないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする