TCB105E ベアリングチューブカッター スーパーツール 51422807

TCB105E ベアリングチューブカッター スーパーツール 51422807
TCB105E ベアリングチューブカッター スーパーツール 51422807

ベアリングチューブカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
切断能力パイプ(mm)外径4~32・最大肉厚3
内容量1個注文コード51422807品番TCB105E
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。
ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。
軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。
ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。

用途
ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
全長(mm)137質量(g)300切断能力(mm)パイプ外径4~32・最大肉厚3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 材料・資材の切断
建設業・工事業

商品の説明通り、期待以上の切れ味です。
鋼管・ステンレス管、よく切れます。
個人的には替え刃を常備しておくことをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする