ワイズ
ワイズの スパナ/レンチ
ワイズの 六角棒レンチ
ワイズの 六角棒レンチL型
トリプルハンドル セミロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51422965
品番
1030
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
狭い場所でも締め付け可能です。
自由空間で連続してまわすことが可能です。
通常の約4倍の力で締め付け可能です。
狭い所でも最大級のトルクを生み出すハンドルです。
5通りの角度でハンドル操作が出来ます。
用途
六角ボルトの締め付け。
材質
ヘッド部:S45C
全長(mm)
203
タイプ
セミロング
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。