剛回ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51423008 品番 SBHW-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。
ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締め・斜めからのアプローチが可能で操作性は抜群です。
均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。
非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。
ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様エキストラロング 材質クロームバナジウム鋼 寸法(mm)3 表面処理ニッケルクロムメッキ
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする