剛回ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51423035 品番 SBHW-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。
短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。
ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。
均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。
非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。
ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様エキストラロング 材質クロームバナジウム鋼 寸法(mm)6 表面処理ニッケルクロムメッキ
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする