六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(inch)5/16 注文コード51423254 品番R-5/16H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は寸法など19種類から選べます 他の種類を見る

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。
メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。
JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。
L型標準寸法六角棒スパナです。

用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 材質SNCM+V特殊合金鋼 タイプ標準 先端形状六角 寸法(inch)5/16
注意
※適切な保証トルク値内でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする