BNM-2.5C ネオボール35 エイト 51423376

BNM-2.5C ネオボール35 エイト 51423376
BNM-2.5C ネオボール35 エイト 51423376

ネオボール35

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)2.5
内容量1本注文コード51423376品番BNM-2.5C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。
レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。
L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。

用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼寸法(mm)2.5タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする