ネオボール35

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51423385 品番 BNM-3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。
レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。
L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 寸法(mm)3 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする