エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51423516
品番
F-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。
エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様
パーカー黒染仕上
材質
高級合金鋼SNCM+V
寸法(mm)
7
先端形状
六角