六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51423525 品番 F-3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81

耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。
エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様パーカー黒染仕上 材質高級合金鋼SNCM+V 寸法(mm)3.5 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする