クロス型六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51423550 品番SYU-W56
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。
5mmと6mmがセットになっています。
用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。
特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ 材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂 サイズ5mm・6mmのセット 先端形状六角
注意
※ネジを回す以外に使用しないで下さい。
※ネジ穴に適合した六角棒スパナを使用して下さい。
※製品に付属している物以外のパイプやメガネレンチ等を接続して使用しないで下さい。
※ハンマー等で六角棒スパナを叩いたり、衝撃トルクを与えないで下さい。
※一度変形した六角棒スパナは使用しないで下さい。
※体重をかけて締め付けないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする