ニューカラーハッカー 9mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51423620 品番NO.300
参考基準価格(税別)¥2,575 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。
柄に絞り加工してますのでスムーズに回転します。
柄はローレット加工で滑りにくいです。
本体に付した印で鉄筋を配筋する際の間隔が一目でわかるようになりました。
特殊表面処理により、表面が硬く、耐久性が向上しました。

用途結束線の締め付け作業。 材質本体:炭素鋼 柄:炭素鋼 全長(mm)265 寸法(Φmm)9 塗装仕上げ
注意
※先端が鋭角になっていますので取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする