土牛
土牛の カッター
土牛の 専用カッター
土牛の ワイヤーロープカッター
オールステンシノ付カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51423629
品番
ナガシノガタ
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製のシノ付カッターです。
さびにくいオールステンレス製です。
落下防止コード取付穴付です。
用途
線材の切断。
全長(mm)
約260
質量(g)
約290
切断能力(mm)
軟鋼線4
材質(刃)
ステンレス