オールステンシノ付カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51423638 品番ナガシノガタ マガリ
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製のシノ付カッターです。
さびにくいオールステンレス製です。
落下防止コード取付穴付です。

用途線材の切断。 全長(mm)約260 質量(g)約290 切断能力(mm)軟鋼線4 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする