パワーG 精密細軸B5100

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ(+)NO.1 注文コード51423699 品番#ERROR!
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥713
この商品は先端サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

細軸・ロングタイプです。
早回しに便利なローレット加工付です。
柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。
ハンガーにかけられる穴付きです。

用途ねじ締め作業。 材質本体:クロームバナジューム鋼 全長(mm)197 先端サイズ(+)NO.1 軸長(mm)100 材質(グリップ)アセテート樹脂 先端形状プラス 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51423674
2024-03-04
用途:
古い建具や家具の補修

古い金物はマイナスネジで取付されているので、金物を取り外すときに使いました。固くなってしまったマイナスネジでも取り外すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする