ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
パワーG トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51423726
品番
B5400TX T6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
パワーグリップトルクスドライバーです。
刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキです。
柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。
ハンガーにかけられる穴付きです。
用途
トルクスねじの締付け作業。
仕様
全身焼入・環境対策品
材質
軸:クロームバナジューム鋼
全長(mm)
155
先端サイズ
T6
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
アセテート樹脂
先端形状
トルクス
商品構成
単品