デュアルトーンドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51423744 品番400D +2X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れていながら、刃先精度が良く、軽量で使いやすい本格ドライバーです。
刃先は高精度メッキ仕上げでサビに強く、ネジにぴったりフィットします。
特殊な製造法で作られたカラフルなグリップカラーは塗装ではないので剥がれません。
握り込んだ手にフィットし、力が伝わる8角形断面のグリップです。

用途家庭でのちょっと使いや車のメンテ、毎日使うプロ用途まで幅広く使えるドライバー。 仕様マグネット付 材質軸:特殊鋼 軸径(Φmm)6 全長(mm)210 先端サイズ+2×100 先端径(mm)0.9 材質(グリップ)樹脂 先端形状プラス 商品構成単品 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする