与板利器工業
与板利器工業の スパナ/レンチ
与板利器工業の スパナ/レンチその他
ハンドルレンチ A型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51423796
品番
#901
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
様々なサイズに対応したハンドルレンチです。
仮枠作業の総合手工具です。
用途
型枠作業。
寸法(mm)
6・7・10、(小判型)21
全長(mm)
250
質量(g)
380
ナット径
12mm