KTC
KTCの ねじ緩み止め
KTCの 中強度
ロックタイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51423839
品番
YCD-243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト等のねじゆるみ止めとシールに最適です。
ネジや金属部の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤です。
用途
ねじのゆるみ止め用接着剤。
材質
樹脂系接着剤
容量(mL)
50
タイプ
中強度用
液色
青
梱包内容
ビニール袋
危険物の類別
非危険物
注意
※作業中は必ず換気の良い場所で使用して下さい。
※作業時は、手袋・保護メガネを着用して下さい。