ロックタイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51423848 品番YCD-263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,960
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボルト等のねじゆるみ止めとシールに最適です。
ネジや金属部の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤です。

用途ねじのゆるみ止め用接着剤。 材質樹脂系接着剤 容量(mL)50 タイプ高強度用 液色 梱包内容ビニール袋 危険物の類別非危険物
注意
※作業中は必ず換気の良い場所で使用して下さい。
※作業時は、手袋・保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする