ポンププライヤ バネツキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51423945 品番HWP250S
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3981,998

わずか120mmハンドルを広げるだけで口幅の調節がスムーズに出来ます。
特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業の手の疲れをやわらげます。
R型はあらゆる形状の物、特にパイプ、丸棒に対しては強力に掴み、またストレート形よりも大きいサイズがくわえられます。
あらゆるものを握りやすい柄幅でガッチリと掴みます。
使用中のジョイントのスリップズレは強力バネにより皆無となり安全機構になっています。
パイプ、バルブナット等を掴んでまわす連続作業もラクラクです。

用途口開きは簡単な7段階調整。 材質鋼材 くわえられる加工物寸法(mm)0〜46
注意
※グリップに絶縁機能はありませんので、電気が流れているものには使用しないでください。
※口幅調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。
※すべって手などを挟むことがありますので、不安定なくわえかたをしないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする