ハイブリッドモンキーX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51424198 品番 HUM24X
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付〜ゆるめが可能です。
三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。
ボルトナットの角から当りをなくす形状です。
薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 全長(mm)150 質量(g)90 口開き(mm)6〜24 ボルトナット最大寸法M16
注意
※水場や屋外での使用後は防錆油等の塗布をおすすめします。
※割れ、欠け、摩擦、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする