ハイブリッドモンキーX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51424216 品番 HUM36X
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付〜ゆるめが可能です。
三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。
ボルトナットの角から当りをなくす形状です。
薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 全長(mm)250 質量(g)300 口開き(mm)8〜36 ボルトナット最大寸法M24
注意
※水場や屋外での使用後は防錆油等の塗布をおすすめします。
※割れ、欠け、摩擦、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする