ハイブリツドモンキXグリップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 口開き(mm)8〜30 注文コード51424225 品番HUM30XD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は口開きなど2種類から選べます 他の種類を見る

X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。
トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。
G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。
ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。
狭い場所でも便利なショートボディです。

用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。 全長(mm)200 質量(g)170 口開き(mm)8〜30
注意
※口の奥でボルトナットの三面に口幅を確実に合わせてください。
※下アゴ側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足しして使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※工具は本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする