ハイブリッドモンキー エコ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51424259 品番 EUM24
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

薄く、軽く、ワイドな口開きのモンキレンチです。
軽くて薄いワイド型です。
薄い:手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
同口開き従来品(強力型)より約50パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。
ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 全長(mm)150 質量(g)90 寸法ボルト・ナット最大寸法:M16 口開き(mm)0〜24
注意
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせて下さい。
※下アゴ側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用したりハンマー等で叩いて使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする