LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の スパナ/レンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の モンキーレンチ
ポケットモンキー エコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51424304
品番
EUM36S
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
薄く、軽く、ワイドな口開き。手のひらサイズのショートタイプモンキレンチです。
コンパクトなのにワイド口開きです。
ポケットインの手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質
鋼材
全長(mm)
160
質量(g)
235
寸法
ボルト・ナット最大寸法:M24
口開き(mm)
0〜36
注意
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせて下さい。
※下アゴ側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用したりハンマー等で叩いて使用しないで下さい。