ポケットモンキXグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51424338 品番HUM49XDS
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。
トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。
ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。
狭い場所でも便利なショートボディです。

用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。 全長(mm)190 質量(g)460 口開き(mm)12〜49
注意
※口の奥でボルトナットの三面に口幅を確実に合わせてください。
※下アゴ側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足しして使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※工具は本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする