コンパクト設計により作業効率アップします。 同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。 回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。 無段階の首振り機構により作業角度にとらわれることなく使用することが出来ます。
開封直後ギアか噛み合わず、切替をしても空転状態でした。内部のハートバネの調整をしてやっとラチェットの機能が回復しました。また長期在庫品なのか油分が無くギシギシでした。サビも発生していたので全バラ・洗浄・防錆油漬けを繰り返し、やっと良い感じで使ってます。サイズ感が良い。空転が軽い感じ。自分の個体はメッキの状態が良い感じ。